Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VA24CN Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VA24CN Elektrische Box Weiß
Hager VA24CN Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33098510
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA24CN
EAN/GTIN:
     3250616411241
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Volta Aufputzverteiler IP30 ohne Tür 24 Platzeinheiten

Installationskleinverteiler auf Putz aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603/1, und DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang Geräteträger aus verzinktem Stahlblech DINHutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Tür (Zubehör) aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik; N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Abmessungen (BxTxH)
305 x 96.5 x 370 mm
Material
Galvanisiertes Stahl, Kunststoff
Reihe von Modulen
24
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,63*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,50*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,52*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,54*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 12,95*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,49*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,65*
Zubehör
Hager
VZ455P
ab € 12,83*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,26*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,14*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 6,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.