Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VZ602 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VZ602 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager VZ602 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27043726
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ602
EAN/GTIN:
     3250616666023
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Bezeichnungsmaterial
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
35 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.