Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X54929 Herst.-Nr.: VA36T EAN/GTIN: 3250616410633 |
| |
|
| | |
| Passende Stahlblechtür für Aufputz-Kleinverteiler 62 71 26. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 15 mm | Höhe: | 495 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 285 mm | Passend für (Details): | 62 71 26 | Anzahl Reihen: | 3 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Verteilertür |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,61* | € 15,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 11,62* | € 15,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,91* | € 16,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,18* | € 16,56* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,25* | € 25,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|