| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X53971 Herst.-Nr.: 70035 EAN/GTIN: 4011150700357 |
| |
|
| | |
| Anschluss nur an Klingeltransformator möglich. Sowohl unbeleuchtete als auch beleuchtete Klingeltaster können verwendet werden. Kein Batteriebetrieb möglich. Features: Gehäuse aus Metall verchromt 2-spulige Ausführung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 24 mm | Höhe: | 75 mm | Farbe: | grau | Breite: | 62 mm | Lautstärke: | 82 dBA | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung max.: | 8 V | Betriebsspannungsbereich: | 8 V (max) | Herstellerfarbe: | Chrom | Stromaufnahme: | <ca/> 1 A | Melodien: | 1 | Betriebsspannung (Details): | 8 V/AC | Produkt-Art: | Summer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 11,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,56* | € 12,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,37* | € 29,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|