Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70035 Summer 8 V (max) 82 dBA Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-625104-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70035
EAN/GTIN:
     4011150700357
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Heidemann 70035 Summer 8 V (max) 82 dBA Chrom

Summer

Gehäuse aus Metall verchromt
2-spulige Ausführung

Anschluss nur an Klingeltransformator möglich. Sowohl unbeleuchtete als auch beleuchtete Klingeltaster können verwendet werden. Kein Batteriebetrieb möglich.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8 V/AC · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Chrom · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Stromaufnahme: 1 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 62 x 75 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Stromaufnahme:
<ca/> 1 A
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Summer
Weitere Suchbegriffe: summer 8v, alarm summer, 4011150700357, Heidemann, 70035, Türklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 11,55*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,57*
€ 3,50*
ab € 21,10*
€ 29,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.