Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA38207 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 00 50A 500 V/AC, 250 V/AC 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50208
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA38207
EAN/GTIN:
     4001869071077
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 50 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern können höhere Kurzschlussströme bei gleichzeitig besserer Strombegrenzung realisiert werden. Das NH-Sicherungssystem zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. 2. Mehr Sicherheit beim Wechseln durch isolierte Grifflaschen. 3. Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten. 4. Langfristigen und sicheren Betrieb aufgrund versilberter Kontaktmesser. 5. Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar.
Lieferumfang:
3 Stück.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 + 250 V/AC
Größe:
00
Nennstrom:
50 A
Betriebs-Klasse:
gG
Schwertlänge:
78 mm
Sicherungsgröße:
00
Betriebsklasse:
gG
Produkt-Art:
NH-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung größe 00, Siemens, 3NA3820-7, 397-367, SENTRON
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 10,86*
1 Tag
17
0,333
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,49001*
€ 10,90002*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,9497*
€ 11,5497*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,59002*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 14,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 2500,05 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,10667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,64*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,60*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.