| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X48203 Herst.-Nr.: 1900-11 EAN/GTIN: 4005781190045 |
| |
|
| | |
| Der Universelle für alle Arbeiten, die Ihre Hände fordern: Holzbau, Montage, Mechanik, Werkzeughandling, Sport, Freizeit, im Garten und unzählige weitere Einsatzzwecke bei mittlerer Abriebbelastung und feinem Tastgefühl. Features: Mit Klettverschluss Daumen und Fingerspitzen mit zusätzlichem Kunstleder verstärkt Gepolsteter, elastischer Elasthan-Handrücken für perfekte Passform Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Polyamid + Polyurethan | Material (Handrücken): | Elasthan | Größe: | 11 + XXL | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Royalblau | Produkt-Art: | Montagehandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, 04005781190045, FerdyF, Gants Mechanics Allrounder, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 11,13* | € 14,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,89* | € 14,76* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 10,04* | € 15,03* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,19* | € 28,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|