Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS WS 200/1sw Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X46033
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934069100
EAN/GTIN:
     4250260207008
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel ø 4 mm schwarz
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT II, stapelbare Stecker Ø 4 mm, 200 cm
Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
18.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
10.5 mm
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MLS WS 200/1 sw
Nennstrom:
16 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + stapelbar
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 600 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, SKS Hirschmann, MLS WS 200/1 sw, 246-7994
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 5,79*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 6,09*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 6,57*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,63*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,53*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,73*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 18,67*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,92*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307100
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.