Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 2700 Abgriffklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138380-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972307100
EAN/GTIN:
     4250260203796
Suchbegriffe:
4250260203796
SKS Hirschmann
972307100
KLEPS 2700
Klemmprüfspitze Kleps 2700

4 mm
Schwarz

Sicherheits-Klemmprüfspitze mit zweigeteilter Prüfklemme. Die gefederte Edelstahlspitze kann isolierte Leitungen kontaktieren ohne abzuwischen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 100 mΩ · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 3.5 mm · Klemmbereich-Ø: 1.5 mm · Material (Spitze): Edelstahl vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 10 A · Produkt-Art: Abgriffklemme · Produktabmessung, Länge: 162 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): KLEPS 2700 · Weitere technische Daten: Sicherheitsnorm: 61010

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
162 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
KLEPS 2700
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
100 mΩ
Material (Spitze):
Edelstahl vernickelt
Klemmbereich-Ø:
1.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Abgriffklemme
Weitere Suchbegriffe: 103-8258
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 8,34*
1
€ 8,95*
ab € 6,76*
€ 10,16*
10
€ 5,46*
ab € 9,374*
€ 11,294*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 12,15*
Lager 102
84
1
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 6,50*
Zubehör
Hirschmann
934077100
ab € 6,11*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.