Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X45061 Herst.-Nr.: 9169543 EAN/GTIN: 4031101512006 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grün | Scheibentönung: | grau | Normen: | DIN EN 166-1 + DIN EN 169 | Material: | Polycarbonat | EN Norm: | EN 166-1 + EN 169 | DIN-Norm: | DIN 166-1 + DIN 169 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grün | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 04031101512006, uvex, super f OTG |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,03* | € 13,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,55* | € 14,05* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,83* | € 15,99* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,64* | € 15,99* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 12,64* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|