| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9169543 Herst.-Nr.: 9169543 EAN/GTIN: 4031101512006 |
| | |
|
| | |
| Die uvex super f OTG ist eine sehr komfortable Schutzbrille mit exzellenter Augenraumabdeckung – das gilt auch für die Schweißerschutzausführung. Als Überbrille passt sie problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super OTG | Beschichtung: | uvex infradur plus | Beschichtung (gekürzt): | inf. plus | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super f OTG | Produkttyp: | Überbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 3 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 13% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9169, 91693 |
| | |
| |