Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley DMM6500 Tisch-Multimeter digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X413481
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     DMM6500
EAN/GTIN:
     4053199535897
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das DMM6500 ist mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie von einem Tischmultimeter erwarten. 15 Messfunktionen, darunter Kapazität, Temperatur (RTD, Thermistor und Thermoelement), Diodentest mit variablen Stromquellen, und bis zu 1 MS/sec Digitalisierung sind jetzt enthalten.
Lieferumfang:
Universal-Messleitungs-Set (1000 V Cat II) · USB-Kabel · Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
107.2 mm
Länge:
387.4 mm
Breite:
224.0 mm
Gewicht:
4.54 kg
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 pF - 120 µF
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
3 Hz - 300 kHz
Spannungsmessung:
AC/DC
Schnittstellen:
USB + Ethernet
Messbereich A/AC max.:
10.1 A
Messbereich A/AC min.:
100 pA
Messbereich A/DC max.:
10.1 A
Messbereich A/DC min.:
10 pA
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 µV
Messbereich V/DC max.:
1010 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 µV
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Keithley, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.188,93*
€ 1.285,81*
1 Tag
409
Frei Haus
ab € 1.223,08*
€ 1.285,82*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.280,29*
€ 1.344,50*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 1.335,13*
€ 1.393,33*
Frei Haus
ab € 1.416,80*
€ 1.525,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,81*
€ 1.530,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,84*
€ 1.513,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.259,19*
€ 1.498,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,33*
€ 1.454,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,27*
€ 1.422,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,93*
€ 1.414,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,03*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,39*
Zubehör
Keithley Instruments
1754
ab € 93,19*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-9
ab € 342,35*
Zubehör
Keithley Instruments
5804
ab € 343,53*
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-TSP
ab € 376,31*
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-GPIB
ab € 377,10*
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-RS232
ab € 374,59*
Zubehör
Keithley Instruments
2000-SCAN
ab € 745,45*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,17*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,32*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.