Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLS WS 100/2,5 rt Sicherheits-Messleitung Lamellenstecker 4mm Lamellenstecker 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40993
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934088101
EAN/GTIN:
     4250260202997
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT II, stapelbare Stecker Ø 4 mm, 32 A, 100 cm
Lieferumfang:
1 x Sicherheits-Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
18.5 mm
Farbe:
rot
Breite:
10.5 mm
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
MLS WS 100/2,5 rt
Nennstrom:
32 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitssystem
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + stapelbar
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 600 V
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel, 04250260208043, 04250260202997, SKS Hirschmann
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,42*
€ 6,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 7,62*
1
€ 8,95*
ab € 5,26*
€ 7,78*
2 Tage
509
1
€ 14,99*
ab € 8,15*
€ 13,49*
1
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 0,99*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,29*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,89*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,36*
Zubehör
Pomona
1632456
ab € 14,43*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,97*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 14,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.