| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X40901 Herst.-Nr.: 973647102 EAN/GTIN: 4250260204403 |
| |
|
| | |
| Berührungsgeschützte Messleitung, beiderseitig 4 mm Durchmesser Stecker, isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung. Buchse zur Weitersteckbarkeit. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation. Features: Berührungsgeschützte Messleitung mit weitersteckbaren Schiebehülsensteckern Ø 4 mm, 200 cm Lieferumfang: 1 x Messleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 17.5 mm | Farbe: | blau | Breite: | 11 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Nennspannung: | 30 + 60 V/DC | Typ: | MLB 200/1 V bl | Nennstrom: | 16 A | Ø/Stecker-Typ: | 4 mm Schiebehülsensystem | Leitungs-Querschnitt: | 1 mm² | Material: | PVC | Stecker-Besonderheiten: | Schiebehülse + stapelbar | Messkategorie: | CAT I | Herstellerfarbe: | Blau | Anschluss A: | Lamellenstecker 4 mm | Anschluss B: | Lamellenstecker 4 mm | Temperaturbereich: | -15 bis +70 °C | Kontaktmaterial: | Ni | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,99* | € 14,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 14,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,38* | € 15,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,60* | € 24,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,63* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|