Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Messing 2m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14000166
Herst.-Nr.:
     MLB 200/1 V BLUE
EAN/GTIN:
     4250260204403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Laborkabel, Typ=MLB 200/1 V BLUE, Alternative (Alias)=973 647-102, Gesamtlänge=2.13 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Blau, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
36,750 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,60*
€ 8,95*
ab € 7,13*
€ 10,61*
1 Tag
172
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,38*
€ 21,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.