| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2398949 Herst.-Nr.: 973647102 EAN/GTIN: 4250260204403 |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 2m Nennstrom = 16A Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder Nennspannung = 60V dc Anschluss A Gender = Stecker Anschluss B Gender = Stecker Anschluss A Ausrichtung = Gerade Anschluss B Ausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Isoliermaterial = PVC Betriebstemperaturbereich = -15 → +70 °C
Messleitung MLB. Diese berührungssichere MLB-Messleitung von Hirschmann Test ; Measurement verfügt über einen Stecker mit einer gleitenden Isolierhülse und einen Stift mit einer Sprungfeder. Diese 4-mm-Messleitung ist als Turm-Anschlusskonfiguration stapelbar und äußerst vielseitig. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 60 V dc Anschlussstecker: Ø 4 mm Betriebsstrom (max.): 16 A Kontaktwiderstand (max.): 22 / 40 mΩ Flexibles PVC-Kabel: 1 mm² Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 2m | Nennstrom: | 16A | Messleitungstyp: | Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder | Nennspannung: | 60V dc | Anschluss A Gender: | Stecker | Anschluss B Gender: | Stecker | Anschluss A Ausrichtung: | Gerade | Anschluss B Ausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Isoliermaterial: | PVC | Betriebstemperaturbereich: | -15 → +70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 2398949, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 973647102, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,99* | € 14,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 14,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 9,38* | € 15,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,60* | € 24,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,63* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|