Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X39780 Herst.-Nr.: NL4MP-ST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4-poliger Einbaustecker, schwarzer D-Form Flansch, Durchgangsmontagelöcher, Schraubanschlüsse. Keine luftdichte Verbindung. Die SpeakON® Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt. Die SpeakON® Einbausteckverbinder sind robust und vielseitig einsetzbar.. Features: Lautsprecher-Steckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | NL4MP-ST | Typ: | NL4MP-ST | Bauform: | Flanschbuchse, Kontakte gerade | Polzahl: | 4 | Anschluss: | Schrauben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -30 - +80 °C | Kontaktmaterial: | Messing | Produkt-Art: | Lautsprecher-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,92* | € 5,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,69* | € 5,80* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,61* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,22* | € 7,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,10* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|