Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher-Einbaubuchse, Lautsprechereinbaubuchse, 4-polig, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher-Einbaubuchse, Lautsprechereinbaubuchse, 4-polig, 250 V
Lautsprecher-Einbaubuchse, Lautsprechereinbaubuchse, 4-polig, 250 V
Artikel-Nr.:
     4502-40F1392
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL4MP-ST
EAN/GTIN:
     4099889859188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Lautsprechersteckverbinder, NL4MP-ST, NEUTRIK Die speakON Einbausteckverbinder haben sich als Quasi-Standard für Lautsprecher / Verstärker Chassisstecker etabliert. Sie verfügen über ein einzigartiges Verriegelungsystem aus Metall, das die Kontaktierung erst nach vollständiger Verriegelung herstellt EIGENSCHAFTEN * Genaue Keilnut für sicheres und verwechslungsfreies Einstecken * Metalleinsatz an Verrieglung machet diese extrem robust und langlebig * Extrem robust und zuverlässig durch glasfaserverstärktes Material * Präzises Dreh-Verriegelungssystem "Quick Lock" Technische Daten * Nennstrom: 30 A * Kontaktanschluss: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
Einbaumontage
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Lautsprecher-Steckverbinder, lautsprecher-steckverbinder buchse, gerätestecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschdose, Flanschkupplung, Buchse, Lautsprecherbuchse, Lautsprecher-Einbaubuchse, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Lautsprechersteckverbinder, Lautsprechersteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,79*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,80*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,61*
€ 7,48*
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,49*
2 Tage
631
€ 5,95*
ab € 5,10*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
FM1270X
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.