Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-NTR-NL4MP-ST Herst.-Nr.: NL4MP-ST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NEUTRIK NL4MP-ST - speakON Einbaustecker (male | 4-polig | 30 A rms | 250 V | D-Form) - in schwarz - speakON Einbaustecker
- Geschlecht: male
- Durchgangswiderstand: = 3 mO
- Durchschlagsfestigkeit: 4 kVdc
- Isolationswiderstand: > 1 GO
- Nennstrom pro Kontakt: 30 A rms (kontinuierlich)
- Nennstrom pro Kontakt: 40 A
- Nennspannung: 250 V AC
- Leiterquerschnitt: 4 AWG
- Leiterquerschnitt: 12 AWG
- Anschlussart: Schraubklemmen
- Verriegelung: Quick Lock
- Gehäuseform: D
- Layout: Standard-Lochposition, Durchgangslöcher
- Kontaktbeschichtung: 4 µm Ag
- Kontakte: Bronze (CuSn6)
- Gehäuse: Polyamide (PA 6 30 % GR)
- Farbe: Schwarz
Achtung! speakON darf nicht als Netz- oder Stromversorgungsstecker verwendet werden! Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.019 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,68* | € 5,79* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,92* | € 5,80* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,61* | € 7,48* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,22* | € 7,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,10* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|