Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker Speakon, Schwarz, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30033686
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL4MP-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker Speakon, Typ=NL4MP-ST, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Isolationswiderstand=1 GΩ, Kontaktwiderstand=3 mΩ, Nennspannung=250 V, Nennstrom=30 A, Pole=4, Anschlussart=Schraubklemme, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Bronze, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindertyp=speakON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
36 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 5,79*
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 5,80*
1 Tag
69
€ 14,99*
ab € 4,42*
€ 7,35*
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 7,48*
Lager 115
645
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
FM1270X
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.