Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden UniversalChain 18 Akku Kettensäge ohne Akku, mit Schutzbügel Schwertlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X379421
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8001
EAN/GTIN:
     3165140925648
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Die UniversalChain 18 ist durch ihre kompakte Bauform und ihre Ausstattung auch für Menschen geeignet, die bisher wenig Erfahrung im Umgang mit Kettensägen haben. Ihr Rückschlagschutz hilft Anwendern, jeden Schnitt kontrolliert auszuführen. Bequem und einfach zu handhaben ist die UniversalChain 18 darüber hinaus durch ihr integriertes SDS-System, mit dem das Sägeschwert mit wenigen Handgriffen werkzeuglos montiert ist, sowie durch eine automatische Kettenschmierung. Die Akku-Kettensäge bietet zudem einen ergonomischen Griff mit Softgrip sowie einen Zusatzhandgriff mit Handschutz. Bei allen Sägearbeiten hat man den Ladezustand des Akkus durch eine gut sichtbare Anzeige direkt am Gerät im Blick. Darüber hinaus ist die Akku-Kettensäge kraftvoll bis zum letzten Schnitt: Sie behält ihre volle Leistung bei, bis der Akku leer ist.
Des Weiteren ist die UniversalChain 18 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.
Features:
Schwertlänge 200 mm
Bis zu 40 Schnitte in Weichholz mit einer Akkuladung
Kraftvoll bis zum letzten Schnitt
Lieferumfang:
Akku-Kettensäge UniversalChain 18 + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Gewicht:
3 kg
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Schwertlänge:
200 mm
Akku-Kapazität (Details):
2.50 Ah
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Antriebsart:
Akku
Kettengeschwindigkeit:
4.2 m/s
Betriebsspannung (Details):
18 V
Besonderheiten:
ohne Akku + mit Schutzbügel
Produkt-Art:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku für bosch 18v 2,5 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Bosch Home and Garden, UniversalChain 18
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 92,19*
€ 103,43*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,025*
€ 105,355*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 95,90*
€ 107,52*
€ 4,90*
ab € 93,58*
€ 110,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 115,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,48*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,62*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.