Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GHTU-1R-MP Luftfeuchte-Messumformer 0% rF 100% rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37636
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603351
EAN/GTIN:
     4016138845334
Suchbegriffe:
Feuchte Temperatur Sensor
Feuchte- und Temperaturmessumformer
Temperatur-Feuchtesensor
Temperaturmessumformer
Die Luftfeuchte-/Temperatur-Messumformer bieten dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch größere Möglichkeiten, die speziellen Sensorcharakteristiken zu kompensieren. In Bezug auf Genauigkeit, Temperaturstabilität und auch Funktionsumfang werden so neue Maßstäbe erreicht. Aufgrund verschiedener Ausführungen (wie z.B. für Wand- oder Kanalmontage, mit abgesetztem Sensorrohr oder mit Strahlungshut) sowie einer zulässigen Betriebstemperatur für die Elektronik von -25 bis +50 °C (Sensor: -40 bis +120 °C) lassen sich die Typen GHTU-MP und GRHU- MP für nahezu alle Anwendungen einsetzen.
Features:
Wandausführung
Vor-Ort-Anzeige von Luftfeuchte- und Temperatur
Ausgangssignale frei skalierbar
Nachjustage durch Anwender möglich
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2.5 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.2 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchte-Messumformer
Stromversorgung:
12 - 30 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, greisinger temperatursensor, feuchte temperatur sensor, Greisinger, GHTU-1R-MP, Feuchtemessumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 310,63*
€ 383,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 319,88*
€ 383,45*
Frei Haus
ab € 325,53*
€ 390,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,85*
€ 448,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.