Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GHTU-1R-MP Luftfeuchte-Messumformer 0 % rF 100 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650858-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603351
EAN/GTIN:
     4016138845334
Suchbegriffe:
Feuchte Temperatur Sensor
Feuchte- und Temperaturmessumformer
Temperatur-Feuchtesensor
Temperaturmessumformer
Greisinger GHTU-1R-MP Luftfeuchte-Messumformer 0 % rF 100 % rF

Greisinger Luftfeuchte-Temperatur-Messumformer mit Sensor GHTU-1R

Wandausführung
Vor-Ort-Anzeige von Luftfeuchte- und Temperatur
Ausgangssignale frei skalierbar
Nachjustage durch Anwender möglich

Die Luftfeuchte-/Temperatur-Messumformer bieten dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch größere Möglichkeiten, die speziellen Sensorcharakteristiken zu kompensieren. In Bezug auf Genauigkeit, Temperaturstabilität und auch Funktionsumfang werden so neue Maßstäbe erreicht. Aufgrund verschiedener Ausführungen (wie z.B. für Wand- oder Kanalmontage, mit abgesetztem Sensorrohr oder mit Strahlungshut) sowie einer zulässigen Betriebstemperatur für die Elektronik von -25 bis +50 °C (Sensor: -40 bis +120 °C) lassen sich die Typen GHTU-MP und GRHU- MP für nahezu alle Anwendungen einsetzen.

Ausstattung:
Frei skalierbare Ausgangssignale
Fühlerrohr: 50 mm
Messsensor: Pt1000

Technische Daten:
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.2 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 2.5 % rF · Stromversorgung: 12 - 30 V/DC · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Temperatur- /Feuchte -Messumformer
Ausgangssignal: 4 - 20 mA
Hilfsenergie: 12 bis 30 V/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2.5 % rF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.2 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
12 - 30 V/DC
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchte-Messumformer
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, greisinger temperatursensor, feuchte temperatur sensor, Greisinger, 603351, GHTU-1R-MP, Feuchtemessumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,63*
€ 383,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 319,88*
€ 383,45*
Frei Haus
ab € 325,53*
€ 390,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.