Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X281042 Herst.-Nr.: 601507850 EAN/GTIN: 4061792236684 |
| |
|
| | |
| Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich. Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh- und schwenkbare Strahler. Stabiles Stativ mit einfacher Höhenverstellung auf bis zu 2 Meter für optimale Beleuchtung bei jedem Einsatz. Sekundenschnelles Aufstellen und Zusammenklappen des Baustrahlers. Einfacher Transport dank kleinem Klappmaß, komfortablem Tragegriff und geringem Gewicht. Zwei Leuchtstufen für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit. Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 25 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 4 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah oder 8 Stunden in Leuchtstufe 1. Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Farbe: | grün + schwarz + grau | Gewicht: | 5.2 kg | Betriebsspannung: | 18 V | Herstellerfarbe: | Grün + Schwarz + Silber | Lichtstrom Gesamt: | 5000 lm | Produkt-Art: | Baustrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitsleuchte 18v, led-baustrahler, arbeitslampe led, Metabo, BSA 18 LED 5000 DUO-S, Arbeitsleuchten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 169,70* | € 202,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,30* | € 207,50* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,01* | € 207,50* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 169,18* | € 207,88* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,17* | € 232,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|