Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-METABO601507850 Herst.-Nr.: 601507850 EAN/GTIN: 4061792236684 |
| |
|
| | |
| Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh- und schwenkbare Strahler Stabiles Stativ mit einfacher Höhenverstellung auf bis zu 2 Meter für optimale Beleuchtung bei jedem Einsatz Sekundenschnelles Aufstellen und Zusammenklappen des Baustrahlers Einfacher Transport dank kleinem Klappmaß, komfortablem Tragegriff und geringem Gewicht Zwei Leuchtstufen für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 25 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 4 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah oder 8 Stunden in Leuchtstufe 1 Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitsleuchte 18v, led-baustrahler, arbeitslampe led, Metabo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 170,34* | € 203,67* | | | | Lager 245 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,39* | € 208,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,03* | € 208,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 168,54* | € 209,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,57* | € 239,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|