Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X222612 Herst.-Nr.: S-333LG EAN/GTIN: 4046719250257 |
| |
|
| | |
| Die Einwegleichthaube S-333 ist ein Kopfteil der Serie S für das 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem. Sie deckt Kopf und Gesicht ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Die Einwegleichthaube wurde aus dem mechanisch beständigen Material Ventflex gefertigt. Sie ist besonders weich und anschmiegsam, leicht abwischbar und fusselarm. Wie bei allen Leichthauben der S-Serie sorgt auch bei diesem Modell eine hervorragende Luftverteilung für mehr Komfort und weniger Geräusche. Dank ihres Polycarbonat-Visier schützt sie zuverlässig vor mechanischen und chemischen Einflüssen. Dabei bietet das extragroße Sichtfeld einen sehr guten Durchblick. Die Einwegleichthaube S-333 ist in zwei regelbaren Größen erhältlich. Dieses Produkt hat die Größe L und die Farbe grau. Schutzstufe: TH3. Weitere Informationen: | | Normen: | EN 12941 + EN 166 | EN Norm: | EN 12941 + EN 166 | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Einwegleichthaube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3M, 7000000144, 3M 7000000144, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,17* | € 74,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,20* | € 74,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,16* | € 75,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,56* | € 76,39* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,16* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|