Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kopfteile Serie S, Einweg Leichthaube S333LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Kopfteile Serie S, Einweg Leichthaube S333LG
3M™ Kopfteile Serie S, Einweg Leichthaube S333LG
3M™ Kopfteile Serie S, Einweg Leichthaube S333LG
Artikel-Nr.:
     C1066-7000000144
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S-333LG
EAN/GTIN:
     04046719250257
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube
S333LG Einweg Leichthaube (grau) in Größe L Material: Ventflex - Grey
Weitere Informationen:
Brand:
Versaflo™
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Kopfplatte
Gesamtbreite:
0,24 m
Gesamtlänge:
0,25 m
Weitere Suchbegriffe: gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.