Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-S-333LG Herst.-Nr.: 7000000144 EAN/GTIN: 4046719250257 |
| |
|
| | |
| 3M™ S333 Einweg Leichthaube (grau) in Größe L - Material: Ventflex S333LG Einweg Leichthaube (grau) in Größe L Material: Ventflex - Grey Die Einwegleichthaube S 333 ist ein Kopfteil der Serie S für das 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem. Sie deckt Kopf und Gesicht ab und bietet Augen und Gesichtsschutz nach EN166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Die Einwegleichthaube wurde aus dem mechanisch beständigen Material Ventflex gefertigt. Sie ist besonders weich und anschmiegsam, leicht abwischbar und fusselarm. Wie bei allen Leichthauben der S Serie sorgt auch bei diesem Modell eine hervorragende Luftverteilung für mehr Komfort und weniger Geräusche. Dank ihres Polycarbonat Visier schützt sie zuverlässig vor mechanischen und chemischen Einflüssen. Dabei bietet das extragroße Sichtfeld einen sehr guten Durchblick. Die Einwegleichthaube S 333 ist in zwei regelbaren Größen erhältlich. Dieses Produkt hat die Größe L und die Farbe grau. Schutzstufe: TH3. Einfache Entsorgung Geprüfter Augen- und Gesichtsschutz nach EN166:F Schutzstufe TH3 Geräuschminimierung geringes Gewicht großes Sichtfeld robustes, weiches, knitterfreies und fusselarmes Material sehr gute Luftverteilung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerhelm, Schweißerschutz, Schweisserschutzhelme, Schweißmasken, Atemschutz, Atemschutzfilter, Filter, Partikelfilter, Zubehör, Automatikschweißfilter, Schweißfilter, Schweißschutz |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,70* | € 75,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,58* | € 75,90* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,84* | € 75,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,00* | € 77,13* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,23* | € 78,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|