Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegleichthaube JupiterS333LG, Größe L, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einwegleichthaube JupiterS333LG, Größe L, grau
Einwegleichthaube JupiterS333LG, Größe L, grau
Artikel-Nr.:
     4012-254893
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000144
EAN/GTIN:
     4046719250257
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
3m atemschutzhauben
atemschutzhaube
3M™ Versaflow™ Leichthaube

Ausführung:
• Leiser Luftfluss
• Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft
• Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen
• Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+
• Geringes Gewicht
Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Jupiter Gebläseeinheit
Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z.B. muß der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol% betragen.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
3M™ Einweg-Leichthaube »S333«
Gewicht:
125 g
Herstellerartikelnummer:
7000000144
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: 20670000, Einweg-Leichthaube, Leichthaube
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,70*
€ 75,89*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,58*
€ 75,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,84*
€ 75,99*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,00*
€ 77,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 78,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.