Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK 4AA eLED® CPO TS Taschenlampe Ex Zone: 1 130lm 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X182361
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     514436
EAN/GTIN:
     4050075000432
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Das Highend-Modell aus der UK 4AA-Modellreihe mit ex-geschützter LED-Technik. Die Lampe ist mit speziellen eLEDs und der revolutionären CPO- (Compound Path Optics) und TRS- (Thermal Recovery System) Technik ausgestattet. Eine Elektronik hält dabei die Leuchtkraft über die gesamte Brenndauer auf konstant hohem Niveau und verlängert die Brenndauer mit einer Batterieladung um bis zu 10 %. Mit 130 Lumen Lichtleistung ist sie die stärkste Lampe im UK 4AA-Programm. Außerdem verfügt diese Lampe über einen hervorragenden Gas- und Staub-Ex-Schutz.
Features:
Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std
100% wasser- und staubdicht
Gummierter Heckschalter
Lieferumfang:
Helm- und Arbeitslampe UK 4AA CPO TS + 4 x AA-Batterie + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
157 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
34 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
177 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
130 lm
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
10 h
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Ex Zone:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Atex-Nr:
II 2G Ex eib IIC T4<br>II 2D Ex ibD 21 T98°C
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, helmlampe led, helmlampe, 04050075000432, UK Underwater Kinetics, UK 4AA eLED® CPO TS, Feuerwehr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 66,08*
€ 83,50*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 75,10*
€ 94,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,91*
€ 94,89*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 175,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,80*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,67*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,31*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,40*
Zubehör
Dönges
219121
ab € 19,31*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,14*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,33*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,35*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 17,02*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,11*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,58*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.010.151
ab € 10,96*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,34*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.