Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Underwater Kinetics UK 4AA eLED® CPO TS Taschenlampe Ex Zone: 1 130lm 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK
UK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054899
Hersteller:
     Underwater Kinetics
Herst.-Nr.:
     X182361
EAN/GTIN:
     4050075000432
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
UK Underwater Kinetics UK 4AA eLED® CPO TS Taschenlampe Ex Zone: 1 130lm 150m

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std
100% wasser- und staubdicht
Gummierter Heckschalter

Das Highend-Modell aus der UK 4AA-Modellreihe mit ex-geschützter LED-Technik. Die Lampe ist mit speziellen eLEDs und der revolutionären CPO- (Compound Path Optics) und TRS- (Thermal Recovery System) Technik ausgestattet. Eine Elektronik hält dabei die Leuchtkraft über die gesamte Brenndauer auf konstant hohem Niveau und verlängert die Brenndauer mit einer Batterieladung um bis zu 10 %. Mit 130 Lumen Lichtleistung ist sie die stärkste Lampe im UK 4AA-Programm. Außerdem verfügt diese Lampe über einen hervorragenden Gas- und Staub-Ex-Schutz.

"Ein-Aus" Schalter auch mit Handschuhen gut bedienbar · Spezielles Energiemanagement "TRS (Thermal Recovery System)" · Optik zur Bündelung des Lichtstrahles "CPO (Compound Path Optics)" · Elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Wasserdicht bis 3 m · Robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig · Druckausgleichsventil · Vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe.

Herstellerfarbe: Schwarz
Leuchtmittel-Typ: LED
Stromversorgung: batteriebetrieben
Atex-Nr: II 2G Ex eib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T98°C Gewicht:
177 g inkl. Batterien Farbe:
schwarz Leuchtweite (High):
150 m Leuchtdauer (High):
10 h Lichtstrom (High):
130 lm Material:
Kunststoff Ex Zone:
1 LEDs:
1 Höhe:
40 mm Produkt-Art:
Taschenlampe Länge (Tiefe):
157 mm Schutzart:
IP67 Breite:
34 mm Kategorie:
Taschenlampe Wasserdicht:
Ja Hersteller-Nr.:
514436 EAN:
4050075000432
Relaiskontakt: 1 x Schließer, 1 x Wechsler
Max. Ausgangsstrom: 250 W Motorlast

Lieferumfang: Helm- und Arbeitslampe UK 4AA CPO TS + 4 x AA-Batterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, helmlampe led 3aa, helmlampe led, helmlampe, 4050075000432, UK Underwater Kinetics, 514436, UK 4AA eLED® CPO TS, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 66,08*
€ 83,65*
€ 4,00*
ab € 71,06*
€ 92,46*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 75,10*
€ 94,81*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 136,72*
€ 168,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,72*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,62*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,21*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,22*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,29*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,49*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,38*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 17,01*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,14*
Zubehör
Dönges
14802D
ab € 10,93*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,56*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,38*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,43*
Zubehör
UK
14877
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.