| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X152361 Herst.-Nr.: AM7025X EAN/GTIN: 4712805476459 |
| |
|
| | |
| Die neue DinoEye Edge Okularkamera mit 5 Megapixel bietet hervorragende Bildqualität und echte Farbwiedergabe. Dadurch eignet sich die DinoEye besonders bei Anwendungen, bei welchen echte Farbwiedergabe von größter Wichtigkeit (Pathologie oder Qualitätskontrolle) sind. Dank eines großen Sichtfelds können Sie ein viel größeres Bild aufnehmen. Die Dino-Eye-Kamera mit 23 mm Durchmesser kann entweder direkt hinter dem Okular des Mikroskops oder an den mitgelieferten Adaptern mit einem Durchmesser von 30 mm oder 30,5 mm angebracht werden. Zum Anschluss der DinoEye-Kamera an den C-Mount-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Trinokularkopf des Mikroskops kann auch ein C-Mount-Gewinde verwendet werden, das mit einem Adapter mit einem Durchmesser von 30,5 mm geliefert wird. Die Okularkamera kann somit an fast alle Mikroskope verschiedener Hersteller angebracht werden. Die Kamera wird mit einer Software für Mac und Windows geliefert, welche Messungen, Notizen, Videos und Zeitrafferfotos umfasst. Features: Echte Farbwiedergabe Herausragende Bildqualität dank 5 Megapixel Mit Software für Mac und Windows Weitere Informationen: | | Länge: | 80 mm | Gewicht: | 117 g | Betriebsspannung: | USB | Produkt-Art: | Mikroskop-Okular |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Mikroskop-Okular, Okularpaar, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, dino-lite hand-mikroskop, ccd digitalkamera, mikroskopkamera dino lite, Dino Lite, DinoEye Edge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,94* | € 680,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,35* | € 688,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 592,32* | € 697,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|