Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE AM7025X OKULARKAMERA, 5MP, 20X, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832485
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7025X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Kamerakopf-Durchmesser: 23 mm
  • Produktpalette: -
  • Vergrößerung: 20x
  • Auflösung: 5 Megapixel
  • Ausgangsanschluss: USB
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, Mikroskop-Okular, Okularpaar, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, dino-lite hand-mikroskop, ccd digitalkamera, mikroskopkamera dino lite, Handwerkzeuge, Inspektion, Präzisionskameras, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DINO-LITE, AM7025X, 2832485, 283-2485
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 487,71*
    € 563,16*
    Frei Haus
    ab € 489,49*
    € 568,26*
    1 Tag
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 568,46*
    € 633,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 599,71*
    € 668,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 668,90*
    € 795,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 664,90*
    € 791,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 659,75*
    € 785,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 642,70*
    € 764,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 599,71*
    € 713,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.