Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CCM 5 MP XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 5.00m Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X136881
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 5 MP
EAN/GTIN:
     4250197607780
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial CCM 5 MP. Anschluss 1: XLR (3-pin), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: 6.35mm, Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, Kabelmaterial: Kupfer, Verbindungskontakte Beschichtung: Gold, Kabellänge: 5 m, Produktfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Besonderheiten:
Flexibel
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verbindungskabel
Anschluss A:
XLR-Stecker
Anschluss B:
Klinkenstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 6,3mm, xlr kabel, cordial mikrofonkabel, Cordial, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 17,30*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 17,32*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 26,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.