Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CCM 5 MP XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 5.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cordial
Cordial
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054497
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 5 MP
EAN/GTIN:
     4250197607780
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial CCM 5 MP XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 5.00m Schwarz

Cordial CCM 5 MP. Anschluss 1: XLR (3-pin), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: 6.35mm, Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, Kabelmaterial: Kupfer, Verbindungskontakte Beschichtung: Gold, Kabellänge: 5 m, Produktfarbe: Schwarz

Kabel-Anwendung: XLR
Ausführung: Verbindungskabel
Kabel-Art: XLR Verbindungskabel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: XLR-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenstecker 6.35 mm
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Stecker-Ausführung: gerade
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: XLR Verbindungskabel
Hersteller-Nr.: CCM5MP
EAN: 4250197607780
Leiterwiderstand: 85 ?/km

Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 6,3mm, xlr kabel, cordial mikrofonkabel, Cordial, CCM 5 MP, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 17,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 17,38*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 18,36*
€ 25,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.