Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CCM 5 MP XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 5.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645866-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CCM 5 MP
EAN/GTIN:
     4250197607780
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial CCM 5 MP XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 5.00 m Schwarz

Cordial CCM 5 MP 5m XLR (3-pin) 6.35mm Schwarz Audio-Kabel

Cordial CCM 5 MP. Anschluss 1: XLR (3-pin), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: 6.35mm, Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, Kabelmaterial: Kupfer, Verbindungskontakte Beschichtung: Gold, Kabellänge: 5 m, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
XLR-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 6.35 mm
Marke:
Cordial
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
XLR
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, Cordial, CCM 5 MP, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 19,35*
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 19,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.