Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power integrations LNK305PN PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Buck, Buck-Boost, Flyback DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X111441
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK305PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Serie:
LinkSwitch®-TN
Ausgangsisolierung:
Nicht isoliert
Interne(r) Schalter:
Ja
Topologie:
Buck + Buck-Boost + Flyback
Fehlerschutz:
Strombegrenzung + Übertemperatur + Kurzschluss + offene Schleife
Betriebszyklus:
69 %
Schaltfrequenzbereich (num.):
66 kHz
Herst.-Abk.:
PWI
Typ:
LNK305PN
Montageart:
Durchführungsloch
Durchschlagspannung:
700 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
265 V/AC
Spannungseingang min.:
85 V/AC
Hersteller:
power integrations
Gehäuse:
DIP-8B
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, DIL-FIX-Schaltelement, DIL-Schalter, DIP-Schalter, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, power integrations, 146-5633, 596-1025-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,90*
1 Tag
12834
1
€ 14,99*
ab € 0,527*
€ 1,494*
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,00*
ab € 0,51*
€ 1,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 2,22*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2808-42
ab € 22,82*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.