Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS LNK305PN OFF LINE SCHALTER,175MA,280MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1448223
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK305PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Topologie: Buck, Buck-Boost, Flyback
  • Produktpalette: LinkSwitch-TN Series
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: 66 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 220 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 700 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Nicht isoliert
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, DIL-FIX-Schaltelement, DIL-Schalter, DIP-Schalter, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, LNK305PN, 1448223, 144-8223
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,53*
    € 0,97*
    1 Tag
    1950
    10
    pro Stück
    € 7,00*
    ab € 0,57*
    € 1,39*
    Lager 139
    13433
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,537*
    € 1,508*
    1 Tag
    235
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,36*
    € 2,37*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,83*
    € 2,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2808-42
    ab € 27,40*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,142*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.