Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LNK305PN DIP-8B THT SCHALTER IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LNK305PN DIP-8B THT SCHALTER IC
LNK305PN DIP-8B THT SCHALTER IC
Artikel-Nr.:
     8802-LNK305PN
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK305PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
  • Technologie: SCHALTER IC
  • Details: Lowest Component Count, Energy-Efficient, Off-Line Switcher IC
  • Pinanzahl: 7
  • Eingangsspannung: 85 - 265 V
  • Drainspannung: -0,3 - 700 V
  • Feedbackspannung: -0,3 - 9 V
  • Durchbruchspannung: 700 V
  • Ausgangsstrom: 280 mA
  • Drain-Spitzenstrom: 800 mA
  • Feedbackstrom: 100 mA
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand @ Tj 25/100 °C: 12/19 Ohm
  • Ausgangsfrequenz: 66 kH
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8B
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
SCHALTER IC
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,98*
Lager 8802
1950
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,57*
€ 1,41*
1 Tag
13433
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,508*
1 Tag
235
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,37*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2808-42
ab € 27,38*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.