Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations Abwärtswandler 280mA 700 V Aufwärtsregler, Abwärtsregler, Sperrwandler –0,3 V 85 VAC / 265 V ac Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465633
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK305PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Ausgangsstrom max. = 280mA
Ausgangsspannung max. = 700 V
Regler-Funktion = Aufwärtsregler, Abwärtsregler, Sperrwandler
Ausgangsspannung min. = –0,3 V
Eingangsspannung min. = 85 VAC
Eingangsspannung max. = 265 V ac
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = THT
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = DIPB
Höhe = 3.68mm

LinkSwitch-TN, Power Integrations. Die Produktfamilie LinkSwitch-TN besteht aus nicht isolierten passiven AC-DC-Austauschnetzteilen mit sehr geringer Leistungsaufnahme. Interner MOSFET-Nennwert: 700 V Selbstspeisung Ein-/Aus-Steuerung Thermische Hysterese-Abschaltung Leistungsbegrenzung Frequenz-Jitter verringert elektromagnetische Störungen Dank EcoSmart geringe Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb bzw. im lastfreien Betrieb
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
280mA
Ausgangsspannung max.:
700 V
Regler-Funktion:
Aufwärtsregler, Abwärtsregler, Sperrwandler
Ausgangsspannung min.:
–0,3 V
Eingangsspannung min.:
85 VAC
Eingangsspannung max.:
265 V ac
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
DIPB
Höhe:
3.68mm
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, DIL-FIX-Schaltelement, DIL-Schalter, DIP-Schalter, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 1465633, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Power Integrations, LNK305PN, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,98*
2 Tage
1950
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,57*
€ 1,41*
2 Tage
13433
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,508*
2 Tage
235
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,37*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2808-42
ab € 27,38*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.