Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 370103008 Wickeldraht 1 x 0.05mm² Rot 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X10057
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370103008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht rot
schaltdraht
Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire-Wrap Verdrahtungstechnik.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
Wire Wrap® bezeichnet eine spezielle Anschlusstechnik und ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Gardner Denver.
ETFE− 7Y-Tefzel® (eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
370103008
Material (Details):
Leiter: Cu-Draht, vz
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
0.58 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
30
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+120 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Querschnitt:
1 x 0.05 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.05 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 43,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 66,87*
€ 77,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,60*
€ 92,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,84*
€ 87,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,01*
€ 82,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,87*
€ 79,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6687* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.