Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,05 mm², AWG 30, rot, Außen-Ø 0,58 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,05 mm², AWG 30, rot, Außen-Ø 0,58 mm
ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 7Y ETFE, 0,05 mm², AWG 30, rot, Außen-Ø 0,58 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F8565
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370103008
EAN/GTIN:
     4099891600174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht rot
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Karton, ETFE-Wire-Wrap-Schaltdraht, 370103008, Kabeltronik Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire Wrap Verdrahtungstechnik.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.58 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,05 mm²
Nennspannung:
250 V
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 bis 150 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Wire-Wrap-Draht, Wire-Wrap-Schaltdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 36,59*
€ 49,80*
1
€ 4,00*
ab € 69,59*
€ 80,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 49,80*
€ 59,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 47,32*
€ 56,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3659* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 4.980,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.