| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X10039 Herst.-Nr.: 604758 EAN/GTIN: 4016138844979 |
| |
|
| | |
| Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase mit 1 m PVC-Kabel und Mini-DIN-Stecker. Der Fühler besteht aus einem VA4-Rohr mit 3mm Durchmesser mit abgerundetem Ende. Features: Hochpräziser Pt 100 Sensor Messbereich: -50 bis +400 °C 3mm V4A-Fühlerrohr Griff mit Schrumpfschlauch 1m langes PVC-kabel Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Passend für (Details): | Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfüh | Anschluss: | Mini-DIN 4 polig | Ansprechzeit (Details): | 10 s | Durchmesser: | 3 mm | Genauigkeit Temperatur: | ± 0,3 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 400 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Typ: | Pt100 | Fühler-Länge: | 150 mm | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GTF 35, Temperaturfühler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,42* | € 59,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,69* | € 59,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,08* | € 88,15* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,04* | € 111,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|