Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 35 Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053978
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     X10039
EAN/GTIN:
     4016138844979
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger GTF 35 Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

Hochpräziser Pt 100 Sensor
Messbereich:-50 bis +400 °C
3mm V4A-Fühlerrohr
Griff mit Schrumpfschlauch
1m langes PVC-kabel

Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase mit 1 m PVC-Kabel und Mini-DIN-Stecker. Der Fühler besteht aus einem VA4-Rohr mit 3mm Durchmesser mit abgerundetem Ende.

3mm dünnes Fühlerrohr, rostfrei
1m PVC-Kabel
Mini-DIN-Stecker

Ansprechzeit (Details): 10 s
Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker
Fühler-Länge: 150 mm
Genauigkeit Temperatur: ± 0,3 °C
Länge (Tiefe): 240 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kategorie: Tauchfühler
Produkt-Art: Tauchfühler
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Messbereich Temperatur (min.): -50 °C
Messbereich Temperatur (max.): 400 °C
Fühler-Typ: Pt100
Messbereich Temperatur: -50 bis 400 °C
Anschluss: Mini-DIN-Stecker
Anschluss: Mini-DIN 4 polig
Hersteller-Nr.: 604758
EAN: 4016138844979
Temperatursensor: Pt100
Messbereich: -200 bis +600 °C
Genauigkeit: DIN Klasse AA
Mit 4 poligem Mini-DIN Anschluss

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 604758, GTF 35, Temperaturfühler, Pt100, thermofühler, messfühler, temperaturfühler, temperaturmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,42*
€ 59,78*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 44,69*
€ 59,79*
€ 3,50*
ab € 69,08*
€ 88,15*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 111,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600446
ab € 140,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.