Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Tauchfühler GTF 35 -50 bis 400 °C Pt100 (604758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-2631295
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     604758
EAN/GTIN:
     4016138844979
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler

Übersicht

Temperatur-Tauchfühler GTF 35

Hochpräziser Pt 100 Sensor Messbereich: -50 bis +400 °C

Tauchfühler für Flüssigkeiten mit 1 m PVC-Kabel und Mini-DIN-Stecker.

Ausstattung:
Fühlerrohr aus rostfreien V4A Edelstahl.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker Fühler-Typ: Pt100 Messbereich Temperatur (max.): 400 °C Messbereich Temperatur (min.): -50 °C Produktabmessung, Länge: 150 mm Produktabmessung, Ø: 3 mm Temperatur-Messtechnik-Typ (Kategorisierung): Tauchfühler Weitere technische Daten: Temperatursensor: Pt100 Messbereich: -50 bis +400 °C Genauigkeit: DIN Klasse B Mit 4 poligen Mini-DIN Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,03*
€ 59,89*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 59,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,08*
€ 88,11*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 111,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600446
ab € 140,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.