Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 35 Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649951-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     604758
EAN/GTIN:
     4016138844979
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger GTF 35 Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase GTF 35-B

Hochpräziser Pt 100 Sensor
Messbereich: -50 bis +400 °C
3mm V4A-Fühlerrohr
Griff mit Schrumpfschlauch
1m langes PVC-kabel

Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase mit 1 m PVC-Kabel und Mini-DIN-Stecker. Der Fühler besteht aus einem VA4-Rohr mit 3mm Durchmesser mit abgerundetem Ende.

Ausstattung:
3mm dünnes Fühlerrohr, rostfrei
1m PVC-Kabel
Mini-DIN-Stecker

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 10 s · Fühler-Länge: 150 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0,3 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Temperatursensor: Pt100
Messbereich: -50 bis +400 °C
Genauigkeit: DIN Klasse B
Mit 4 poligem Mini-DIN Anschluss · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 240 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker
Messbereich Temperatur:
-50 bis 400 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
Pt100
Messgenauigkeit Temperatur:
± 0|ツ|3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
150 mm
Ansprechzeit (Details):
10 s
Anschluss (Details):
Mini-DIN 4 polig
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 604758, GTF 35, Temperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,35*
€ 59,49*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 59,50*
€ 3,50*
ab € 69,18*
€ 87,72*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,00*
€ 111,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600446
ab € 140,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.