Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X081061 Herst.-Nr.: BE-8800S EAN/GTIN: 7314151839055 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Isolierte Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, Isolationsschicht direkt auf die Klinge gespritzt. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764. Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900. Weitere Informationen: | | Länge: | 197 mm | Größe: | PZ 0 | Griff-Ø: | 20 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz 0, pozidriv vde schraubendreher, Bahco, 288-7815, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,14* | € 10,44* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,07* | € 10,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,51* | € 10,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,02* | € 11,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,94* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|