Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Steckschlüsselsatz 91teilig S910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X080581
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     S910
EAN/GTIN:
     7314150104000
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Satz mit Ring-Maulschlüsseln. Hochleistungs-Stahllegierung. Matt. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE). Inhalt: 92 Teile. 12 Stk Sechskant-Einsätze 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 10 Stk Sechskant-Einsätze, lange Ausführung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 13 Stk 1/2" Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm. 2 Stk Verlängerungen 2" und 4" (50 und 100 mm). 1 Stk T-Gleitgriff (Quergriff). 1 Stk Kardangelenk. 1 Stk Bithalter. 1 Stk Verbindungsteil. 1 Stk Steckgriff. 1 Stk Magnethalter. 5 Stk Bits, PH Größe 0, 1, 2, 3, 4. 3 Stk Bits, Schlitz 4, 5.5, 7 mm. 3 Stk Bits, PZ Größe 1, 2, 3. 6 Stk Bits, Innensechskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 8 Stk Bits, Sechsrund T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. 3 Stk 5/16" Bits, Sechsrund T45, T50, T55. 2 Stk 1/2" Verlängerungen 5" und 10" (125 und 250 mm). 1 Stk 1/2" Kardangelenk. 1 Stk 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 21 mm 13/16". 1 Stk 1/2" Bithalter mit 5/16"-Aufnahme. 1 Stk 1/2" T-Gleit-Adapter. 3 Winkelschraubendreher, Innensechskant 1.5, 2, 2.5 mm. 1 Stk Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel. 1 Stk 1/2" Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel. 4 Gelenk-Steckschlüssel 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm. 6 Ring-Maulschlüssel 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm in herausnehmbarem Halter. 1 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
91teilig
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 130,69*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 106,69*
€ 130,70*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,67*
€ 130,97*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 149,53*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 166,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
253116
ab € 37,07*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,54*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,75*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 196,46*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 72,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.