Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schalterprogramm Jalousie-Schalter Delta Grau 5TA4706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X066731
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4706
EAN/GTIN:
     4001869002460
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Universalschalter Wechsel/aus 10A 250V, 66x 75mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unser Aufputzprogramm Delta Fläche IP 44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Damit die Elektroinstallation keine nassen Füße bekommt. Das Siemens Aufputzprogramm Delta Fläche IP 44 bietet folgende Vorteile: 1. Die Thermoplast Gehäuse sind bruch- und schlagfest. 2. Schraubenlose Klemmen bei Schalter- und Steckdoseneinsätzen. 3. Isolierte Entriegelungshebel gewähren Berührungsschutz. 4. Leichtes Lösen der Leiter durch Tastendruck auch ohne Werkzeug möglich. 5. Alle Klemmen sind als Doppelklemmen ausgeführt.
Hinweise:
Die Wippe wird in den Rahmen eingeschnappt und bildet damit eine Einheit.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
47 mm
Höhe:
82 mm
Länge:
82 mm
Farbe:
grau
Breite:
66 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP44
Funktion:
Jalousie-Schalter
Material:
Kunststoff
Serie:
Delta
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,69*
3 Tage
385
€ 5,80*
ab € 5,49*
€ 7,71*
2 Tage
97
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,77*
8 Tage
18
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,78*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.