Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA fläche IP44 AP Universalschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40089336
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA4706
EAN/GTIN:
     4001869002460
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Universalschalter Wechsel/aus 10A 250V, 66x 75mm DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unser Aufputzprogramm Delta Fläche IP 44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Damit die Elektroinstallation keine nassen Füße bekommt. Das Siemens Aufputzprogramm Delta Fläche IP 44 bietet folgende Vorteile: 1. Die Thermoplast Gehäuse sind bruch- und schlagfest. 2. Schraubenlose Klemmen bei Schalter- und Steckdoseneinsätzen. 3. Isolierte Entriegelungshebel gewähren Berührungsschutz. 4. Leichtes Lösen der Leiter durch Tastendruck auch ohne Werkzeug möglich. 5. Alle Klemmen sind als Doppelklemmen ausgeführt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ip44 wechselschalter siemens, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 5TA4706, Installationsschalter, Aufputzprogramm, DELTA, Delta IP44, Feuchtraumprogramm, Schalter und Steckdosen, 0830424, 830424
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,69*
3 Tage
385
€ 5,80*
ab € 5,49*
€ 7,71*
2 Tage
97
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,77*
8 Tage
18
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG4212
ab € 1,78*
Zubehör
Siemens
5TG4205
ab € 0,73*
Zubehör
Siemens
5TG4204
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.